Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5507FRJ | WIREMOLD

WIREMOLD | 5507FRJ | Nonmetallic flush faceplate 5500 Ivory

  • Réf. fabricant 5507FRJ
  • PART #344060
Color: IVORY
Components: FACEPLATES
Latching: NO
Type: NON-METALLIC
Description

For mounting one or two keystone device modules, recessed to provide a flush installation. Has one opening and one KO.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires