Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55093-520 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 55093-520 | RACK 4 FEET WIDE X 19 INCH DEEP DOUBLE SIDED ALUMINUM CLEAR 5/8 INCH WITH SCREWS

  • Réf. fabricant 55093-520
  • PART #204721
Color: CLEAR
Height: 4'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires