Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
550DT US10B | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 550DT US10B | 550DT US10B DUMMY TRIM 55 SERIES OIL-RUBBED BRONZE

  • Réf. fabricant 550DT US10B
  • PART #CS139034
: 613
: DUMMY
: NARROW
: OFFSET PULL
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: DUMMY
Trim Design: OFFSET PULL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires