Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55100-703 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 55100-703 | High Density Patching Frame; 19"W x 7'H x 3"D; Black; 45 RMU; No. of Posts - 2; Top Jumper Trough; UL Listed

  • Réf. fabricant 55100-703
  • PART #255050
Color: BLACK
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

Designed to maximize the support of patch panels, the High Density Patching Frame combines the benefits of CPI's 2-post open rack and fin-based vertical cable management into a single package.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires