Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5541P1 0081000 | BELDEN

BELDEN | 5541P1 0081000 | Multi-Conductor - Water-Blocked for Indoor/Outdoor Use 2 FS PR 22 AWG PVC FS PVC Gray

  • Réf. fabricant 5541P1 0081000
  • PART #B5541P1-1000
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN OUT
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG stranded bare copper conductors, 2 STP, PVC insulation, individual Beldfoil shield and drain wire, individual waterblock tape per pair, overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires