Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
554206-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 554206-1 | Ucc Mini Floor Monument Black For Tel Modular Jack/Data Coupler

  • Réf. fabricant 554206-1
  • PART #099196
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: FLOOR MOUNT
Number of Ports: 2
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black
  • Mechanical Attachment.Configuration: 2-Port, Data
  • Product Type Features.Product Type: Floor Fitting Kit
  • Other.Comment: Order modular jack bracket kit separately
  • Dimensions.Height (mm [in]): 25.654 [1.010]
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Product Category: Communication Outlets
  • Body Features.Mount Type: Floor
  • Product Type Features.Performance Category: Cat 5e, Cat 6
  • Product Type Features.Product Classification: Fittings - Floor
  • Product Type Features.Kit Type: Data Kit
  • Body Features.Width (mm [in]): 159.258 [6.270]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires