Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5553G BKRL RG59 95 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5553G BKRL RG59 95 1000 | RG59 20 SOL BC FPE 95% BC BRD SHDFRPVCJKTCCTVCMGRTDDUALCBL 75OHM BK 8230203/10

  • Réf. fabricant 5553G BKRL RG59 95 1000 | 8230203/10
  • PART #CS5553G
Braid %: 95% BRAID COVERAGE
Braid Material: BARE COPPER
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: 20 AWG Solid BC
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Description: RG-59
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Dielectric Type/Jkt.: FPE/FRPVC-black
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: NEC GENERAL USE
Nom. O.D. (in.): 0.242
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BRAID ONLY
Shield Coverage: 95% BC Braid
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires