Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
555614-5 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 555614-5 | 2-Port Insert Aco Cat3 6Pos./2Pr Rj11s 100 Ohms White

  • Réf. fabricant 555614-5
  • PART #158459
Category: CATEGORY 3
Color: WHITE
Number of Ports: 2
Termination: IDC
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Wave solder capable to 240C, Wave solder capable to 260C, Wave solder capable to 265C
  • Product Type Features.Color: White
  • Product Type Features.Product Type: Insert
  • Product Type Features.Number of Ports: 2
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: ACO
  • Product Type Features.Grade: Commercial
  • Body Features.Mount Type: ACO Installation Kits
  • Product Type Features.Connector Interface: 6-Position
  • Conditions for Usage.Max Attenuation @ 1310nm (dB/km): 0.5
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires