Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
555645-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 555645-1 | F Connector In Line Splice Adapter Use with Aco Series Communication Outlets

  • Réf. fabricant 555645-1
  • PART #118959
Color: ALMOND
Number of Ports: 1
Termination: F
Vendor No.: 555645-1
Description

This ACO jack-to-jack splice is broadband-compatible. Color is almond, other colors available.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Almond
  • Product Type Features.Product Type: Insert
  • Product Type Features.Number of Ports: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: ACO
  • Product Type Features.Grade: Commercial
  • Body Features.Mount Type: ACO Installation Kits
  • Product Type Features.Connector Interface: F-Connector
Infos techniques et normes

IEEE 802.7/CATV/Broadband compatible. Card edge connector not used with this insert

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires