Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55583989 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 55583989 | 1/0-1C MV-105 UL BC 345 EP CTS PVC JKT 25KV 133% 35KV 100%

  • Réf. fabricant 55583989
  • PART #3DX-1011-SW
Amps per Conductor: 195
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 1,160
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size AWG/kcmil: 1/0
Conductor Size: 1/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Insulation Thickness (in.): 0.345
Insulation Thickness: 345 MILS (.345")(100% 35KV)
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
No. of Strands: 19
Nom. Insulation O.D. (in.): 1.12
Nom. O.D. (in.): 1.390
Overall Jacket Thickness (in.): 0.080
Product Type: EP POWER
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: COPPER TAPE
Screen/Shield: SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 35KV
Spécifications
  • CONDUCTOR: Bare Copper
  • INSULATION: Ethylene Propylene Rubber (EPR)
  • TEMPERATURE: 90C
  • VOLTAGE: 35 KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires