Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
556438-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 556438-1 | Grounding Lug Kit For Panels And Racks RoHS

  • Réf. fabricant 556438-1
  • PART #136452
Inspection Hole: NO
Lug Material: ALUMINUM
RoHS Compliant: YES
Description

This kit is for grounding panels to locations other than a rack. Accommodates a maximum wire size of 6 AWG.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires