Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558251-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 558251-2 | Surface Mount Box Single Gang Black

  • Réf. fabricant 558251-2
  • PART #153939
Color: BLACK
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Vendor No.: 558251-2
_Color: Black
Description

These single-gang device boxes are compatible with most surface raceways. Also available in double-gang version.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black
  • Product Type Features.Product Type: Wall Box
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Body Features.Capacity: 1-Gang
  • Body Features.Accepts: Single Gang Faceplates
  • Body Features.Mount Type: Surface Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires