Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5582UG 009C500 | BELDEN

BELDEN | 5582UG 009C500 | Multi-Conductor - Residential, Light Commercial and Institutional Applications 4 22 AWG PP FRPVC White

  • Réf. fabricant 5582UG 009C500
  • PART #B5582UG-9-C500
CSA: FT1 VERTICAL FLAME TEST
Conductor Count: 4 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG solid bare copper conductors, polypropylene insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires