Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558301-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 558301-1 | Cable Mgmt Support Bar Cable Behind 19" Panels

  • Réf. fabricant 558301-1
  • PART #156901
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Product Type: Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: Cable Support Bar
  • Product Type Features.Finish: Zinc
  • Product Type Features.Material: Aluminum
  • Other.Comment: Used with 558329-1 and 558330-1 Management Panel
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Body Features.Support Bar Depth (mm [in]): 127 [5]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires