Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558471-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 558471-1 | Blank Plate For Steelcase Modular Furniture Black

  • Réf. fabricant 558471-1
  • PART #157939
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Description

Blank plates for Steelcase furniture. Other colors available.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black
  • Mechanical Attachment.Configuration: Blank
  • Product Type Features.Product Type: Faceplate
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: FLEX-MODE
  • Body Features.Mount Type: Furniture Outlet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires