Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558493-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 558493-1 | Wallplate Adapter For Herman Miller Modular Furniture Black

  • Réf. fabricant 558493-1
  • PART #157930
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: MODULAR FURNITURE
Description

Wall-plate adapter for modular furniture. Used to adapt standard FLEX-MODE modules to other hole sizes. Other colors available.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black
  • Product Type Features.Product Type: Outlet Accessory
  • Product Type Features.Accessory Type: Adapter
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: FLEX-MODE
  • Body Features.Mount Type: HERMAN MILLER Furniture Outlet
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires