Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5584G1 0081000 | BELDEN

BELDEN | 5584G1 0081000 | Multi-Conductor - Water-Blocked for Indoor/Outdoor Use 1 FS PR, 2-Pair 22 AWG PVC PVC Gray

  • Réf. fabricant 5584G1 0081000
  • PART #B5584G1-1000
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

22 AWG solid tinned copper conductors, PVC insulation, 1 pair with Beldfoil shield and drain wire, inner waterblocking tape cabled with 2 unshielded pairs, overall waterblocking tape, overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires