Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558510-5 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 558510-5 | 2-Port Flush Mt Unloaded 1 Gang With Icons And Labels Aco White

  • Réf. fabricant 558510-5
  • PART #158686
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: White
  • Mechanical Attachment.Configuration: Unloaded
  • Product Type Features.Product Type: Faceplate
  • Product Type Features.Number of Ports: 2
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Body Features.Capacity: 1-Gang
  • Body Features.Accepts: ACO Inserts
  • Product Type Features.Series: ACO
  • Product Type Features.Grade: Commercial
  • Identification Marking.Labeling Options: Label, Cover
  • Body Features.Mount Type: ACO Installation Kits
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires