Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558635-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 558635-1 | 110 Block Rack Mount Panel 19" Holds 100 Pair Black 1U

  • Réf. fabricant 558635-1
  • PART #230029
Mounting Width: 19"
Pair Capacity: 100
Termination Type: 110 BLOCK
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Packaging Features.Packaging Method: Individual
  • Housing Features.Housing Color: Ivory
  • Product Type Features.Product Type: Cross-Connect Panel Kit
  • Packaging Features.Packaging Quantity: 1
  • Configuration Features.Rack Units: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: 110Connect
  • Body Features.Mount Type: 19" Rack
  • Product Type Features.Performance Category: Cat 5e
  • Housing Features.Housing Material: Polycarbonate GF
  • Product Type Features.Termination Style: 110 Style Punch-Down
  • Mechanical Attachment.Number of Pairs: 100
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires