Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558AFJ 0041000 | BELDEN

BELDEN | 558AFJ 0041000 | Composite - Lock Power, Card Reader, Door Contract, REX Applications Composite Cable FRPVC Yellow

  • Réf. fabricant 558AFJ 0041000
  • PART #B558AFJ
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 127
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.009
Jacket Color: YELLOW
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
Nom. O.D. (in.): 0.493
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Shield Coverage: 100%
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

3 pr. - 22 stranded (7x30) BC cond., PVC insul., Beldfoil shield, drain wire, PVC jacket; 10 cond. - 22 AWG stranded (7x30) & 18 AWG (7x26) BC cond., PVC insul., Beldfoil shield, drain wire, PVC jacket with ripcord; overall PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires