Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
558ANH 0001000 | BELDEN

BELDEN | 558ANH 0001000 | Composite - Lock Power, Card Reader, Door Contact, REX Applications 4C18 + 4C22 + 3P22 + 2C22 Shield

  • Réf. fabricant 558ANH 0001000
  • PART #B558ANH
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: ALL COPPER COMPOSITE CABLES
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: ALL COMPOSITE CABLES
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Insulation Material: PO-POLYOLEFIN
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE/NO OR 'ZERO' HALOGEN
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: COMPOSITE CABLES/PARTIAL SHIELDS
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

3 pr.-22 AWG stranded (7x30) BC conductors, polyolefin insul., Beldfoil shield, drain wire, LSZH jacket, ripcord; 10 cond.-(6-22AWG stranded (7x30), 4-18 AWG stranded (7x26) cond.), polyolefin insul., Beldfoil shield, drain wire, LSZH jacket, ripcord .

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires