Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55926801 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 55926801 | 373-1C 925/24 TNC DLO 2KV 90CTC FT4 -40C CSA C22.2 NO.96 C22.2 NO.230 EPR/CPE

  • Réf. fabricant 55926801
  • PART #5N-3731-FT4TORNATECH
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 373 KCMIL (AKA MCM)
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: HYP-HYPALON CSP CHLOROSULPHANATED POLYETHYLENE
Product Type: DLO
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: CSA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 2KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires