Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
559433-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 559433-2 | Fiber Optic Distribution Products; FO Distribution Product Type: Splice Organizer Tray Not Preloaded UCN Closure Component: Organizer Tray Splice Type: Fusion Splice Holder Type: Fusion

  • Réf. fabricant 559433-2
  • PART #246462
Type: TRAYS
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.FO Distribution Product Type: Splice Organizer Tray
  • Body Features.Splice Capacity: 12
  • Contact Features.Preloaded: No
  • Body Features.Splice Holder Type: Fusion
  • Product Type Features.Splice Type: Fusion
  • Body Features.UCN Closure Component: Organizer Tray
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires