Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
559515-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 559515-2 | 6 Port St/St Adapter Plate Single-mode Loaded 559515-2

  • Réf. fabricant 559515-2
  • PART #198521
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Count: 6
Description

Adapter plates for rack-mount enclosures. Color: black.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Black Anodized
  • Other.Comment: 4 plates used in one NERC.
  • Product Type Features.FO Distribution Product Type: Adaptor Plate
  • Contact Features.Preloaded: Yes
  • Termination Features.Mode: Multimode, Single-mode
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Type: Simplex
  • Product Type Features.Number of Ports: 6
  • Body Features.Adapter Plate Finish: Black Anodized
  • Body Features.Plunger Color: Black
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Style: ST-Style
  • Termination Features.Adapter Plate Type: Snap-In
  • Body Features.Grommet Color: Black
  • Product Type Features.Sleeve Material: Ceramic
  • Product Type Features.Adapter Type: ST Style
  • Body Features.Adapter Plate Material: Aluminum 11 Gauge
  • Termination Features.Adapter Plate Size: 1.15 x 5.10
  • Body Features.Grommet Material: Polycarbonate
  • Body Features.Plunger Material: Nylon
  • Body Features.Coupling Bushing Style: ST-Style
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires