Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
559558-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 559558-1 | Fiber Optic Distribution Products; FO Distribution Product Type: Adaptor Plate Preloaded Adapter Type: SC Adapter Plate Type: Snap-In Adapter Plate Size: 1.15 x 5.10

  • Réf. fabricant 559558-1
  • PART #246464
Connector Type: SC DUPLEX
Fiber Count: 6
Description

Adapter plates for rack-mount enclosures. Color: black.

Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Beige
  • Product Type Features.FO Distribution Product Type: Adaptor Plate
  • Contact Features.Preloaded: Yes
  • Body Features.Adapter Plate Finish: Black Anodized
  • Body Features.Plunger Color: Black
  • Termination Features.Adapter Plate Type: Snap-In
  • Body Features.Grommet Color: Black
  • Product Type Features.Sleeve Material: Phosphor Bronze
  • Product Type Features.Adapter Type: SC
  • Body Features.Adapter Plate Material: Aluminum 11 Gauge
  • Termination Features.Adapter Plate Size: 1.15 x 5.10
  • Body Features.Adapter Plate Color: Black
  • Body Features.Grommet Material: Polycarbonate
  • Body Features.Number of Loaded Adapter Plates: 3
  • Body Features.Plunger Material: Nylon
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires