Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
559596-2 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 559596-2 | 12 Sc Duplex 8.3/125 Adapter Plate Black

  • Réf. fabricant 559596-2
  • PART #198525
Connector Type: SC DUPLEX
Fiber Count: 12
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Product Type Features.Color: Blue
  • Other.Comment: 4 plates used in one NERC.
  • Product Type Features.FO Distribution Product Type: Adaptor Plate
  • Contact Features.Preloaded: Yes
  • Termination Features.Mode: Single-mode
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Type: Duplex
  • Product Type Features.Number of Ports: 12
  • Body Features.Adapter Plate Finish: Black Anodized
  • Body Features.Plunger Color: Black
  • Product Type Features.Fiber Optic Connector Style: SC
  • Termination Features.Adapter Plate Type: Snap-In
  • Body Features.Grommet Color: Black
  • Product Type Features.Sleeve Material: Ceramic
  • Product Type Features.Adapter Type: SC
  • Body Features.Adapter Plate Material: Aluminum
  • Termination Features.Adapter Plate Size: 1.15 x 5.10
  • Body Features.Dust Cover Material: Thermoplastic Elastomer
  • Body Features.Dust Cover Color: Black
  • Body Features.Grommet Material: Polycarbonate
  • Body Features.Plunger Material: Nylon
  • Body Features.Coupling Bushing Style: AMP SC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires