Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
55N4R VIOLET CPK | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 55N4R VIOLET CPK | Ultra II 55N4R ETL Verified Category 5e U/UTP Cable, non-plenum, Violet jacket, 4 pair count, 1000 ft (305 m) length, CommPak

  • Réf. fabricant 55N4R VIOLET CPK | 4651814/10
  • PART #CM-00424COM-6U-10
Category: CATEGORY 5E
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Family: ULTRA II
Fire Rating: RISER
Jacket Color: White
Jacket Color: PURPLE (VIOLET)
Market Name: VISION
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Sub Family: 55N4R CABLE
Type: DATA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires