Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
56097501 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 56097501 | 4/0-1C 19 STR AL RW90 XLPE INS -40C TO 90C 600V WHT CSA C22.2 NO.38

  • Réf. fabricant 56097501
  • PART #6CL-40119-01-SIMPULL
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: ALUMINUM
Conductor Size: 4/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: XLP-CROSS LINKED POLYETHYLENE
Insulation Thickness: 80 MILS (.080")
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: UNJACKETED/NON-SHEATHED
Product Type: RW90
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires