Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
560XL | GREENLEE

GREENLEE | 560XL | Meter, Fiber Optic Power (560Xl)

  • Réf. fabricant 560XL
  • PART #327958
Connector Type: FC
Type: POWER METERS
Description

Accuracy : Plus Or Minus 0.25 DB; Calibration Wavelengths : 850 NM, 1300 NM, 1310 NM And 1550 NM; CE : EN61010; EN50081-1: 1992; EN55011, Group 1, Class A EN50082-1: 1992 IEC 801-2, -3,-4; Connector interface : FC, SC Or ST SOC Adapter; Dimensions : 7.200 CM X 14.200 CM X 3.500 CM (2.800 IN X 5.600 IN X 1.400 IN); Humidity : 0 To 95 PCT Non-Condensing; Linearity : Plus Or Minus 0.5 DB For +3 DBM To -3 DBM, Plus Or Minus 0.05 DB For -3 DBM To -50 DBM, Plus Or Minus 0.5 DB For -50 DBM To -60 DBM; Power Range : +3 DBM To -60 DBM; Power Requirements : Two AA Size 1.5 V Batteries (Approximately 100 Hours Continuous Operation); Resolution : 0.01 DB; Standard : CE - EN61010; EN50081-1: 1992; EN55011, Group 1, Class A EN50082-1: 1992 IEC 801-2, -3,-4; Storage/Operating Temperature : -15 DEG C To +55 DEG C-35 DEG C To +70 DEG C; Type : Fiber Optic; Weight : 241.000 GM (8.500 OZ)

Caractéristiques
  • Easy to use - three buttonscontrol all functions
  • Loss measurements in (DB)
  • power measurements in (DBM)
  • 0.01 DB measurement resolution
  • Multi-wavelength storage -store and recall reference power levels for faster, more efficient measurements
  • Snap-On connector interface adapts to FC, SC and ST connectors
  • Long battery life
  • User selectable auto shut-off
  • Rugged and splash-proof
  • Economically priced
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires