Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
56108 | KLEIN

KLEIN | 56108 | Polyester Pull Line with Orange Tracer - 500 Feet

  • Réf. fabricant 56108
  • PART #435466
Type: TWINE AND PULLING LINE
Description

500' (152 m) poly pull line with orange tracer. 100% sourced and manufactured in the USA for professionals, use polypropylene line with manual or power fishing systems for light duty cable or rope pulling applications.

Caractéristiques
  • Use polypropylene line with manual or power fishing systems for light duty cable or rope pulling applications.
  • Ready to use storage containers quickly dispense a tangle free line and also protect line from direct sunlight.
  • Line is resistant to rot and mildew.
Spécifications
  • Container Type: 1 Quart Size w/Locking Lid
  • Weight (lbs.): 1.0
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires