Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
56415 | KLEIN

KLEIN | 56415 | 15' Mid-Flex Glow Rod Set

  • Réf. fabricant 56415
  • PART #435465
Type: CABLE PULLERS
Description

Proudly made in the USA for professionals, this 15 ft. glow rod set is used to install wires above ceilings, through walls and under carpets and raised floors. Set Contains: (3) 3/16" diameter 5' glow rods with bullet nose and hook attachments

Caractéristiques
  • Mid-range flexibility for most fishing applications.
  • Glows in the dark to illuminate dark work spaces.
  • Three 3/16" diameter x 5' glow rods assemble to a full 15'.
  • Bullet nose and hook attachments to attach and grab wires.
  • Made in the USA.
Spécifications
  • Material: Fiberglass
  • Overall Length: 15' (4.6 m)
  • Diameter: 3/16" (5 mm)
  • Weight (lbs.): 0.78 lbs (0.35 kg)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires