Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5660FT 0011000 | BELDEN

BELDEN | 5660FT 0011000 | Multi-Conductor - Thermostat & Control 1 FS PR 24 AWG FHDPE FRPVC Brown

  • Réf. fabricant 5660FT 0011000
  • PART #B5660FT
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: RISER
Insulation Material: FHDPE-FOAMED HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
Jacket Color: BROWN
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800 RISER
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG solid tinned copper conductors, Datalene insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield (100% coverage), 24 AWG solid tinned copper drain wire, PVC jacket. Sequential footage marked every two feet.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires