Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
569128-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 569128-1 | 2-Port Flush Mt Unloaded 110 For Modular Furniture Black

  • Réf. fabricant 569128-1
  • PART #204787
Color: BLACK
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Termination: 110
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires