Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
569446-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 569446-1 | 300 Pr Block 110 With Legs Category 5E With 5Pr Conn Blocks

  • Réf. fabricant 569446-1
  • PART #240962
Category: CATEGORY 5E
Color: IVORY
Number of Pairs: 300
Termination: 110
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Industry Standards.Lead Free Solder Processes: Not relevant for lead free process
  • Packaging Features.Packaging Method: Box
  • Housing Features.Housing Color: Ivory
  • Product Type Features.Product Type: Wiring Block
  • Packaging Features.Packaging Quantity: 1
  • Other.Industry: Enterprise Network Solutions
  • Product Type Features.Industry Application: NETCONNECT
  • Product Type Features.Series: 110Connect
  • Body Features.Mount Type: Wall/Backboard
  • Product Type Features.Performance Category: Cat 5e
  • Product Type Features.Termination Style: 110 Style Punch-Down
  • Mechanical Attachment.Number of Pairs: 300
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires