Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
56991899 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 56991899 | 16-8C SDN/PDN STR BC TYPE TC POLYMER/POYAMIDE TS JKT 90C -55C K2

  • Réf. fabricant 56991899
  • PART #2Z-1608
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 8 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E2
Insulation Material: PVC/NYL-PVC/NYLON
Jacket Material: NEO-NEOPRENE
Product Type: SDN CONTROL
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires