Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5700-221 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5700-221 | SPR Mains Adaptor PS-V

  • Réf. fabricant 5700-221 | PS-V
  • PART #393028
Type: POWER SUPPLY
Description

The Axis Communications PS-V Mains Adapter is compatible with the Axis M1011, Axis M1011-W, Axis M1031-W, and Axis M1054 Network Cameras.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Voltage: 5 V DC
  • Max current: 1.5A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires