Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5700-471 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5700-471 | Covert Camera for M7001

  • Réf. fabricant 5700-471
  • PART #406683
Environment: INDOOR
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Covert Camera for AXIS M7001 as spare part.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires