Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5700-691 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5700-691 | Mounting Bracket AXIS P33XX-VE

  • Réf. fabricant 5700-691
  • PART #441864
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: ADAPTER
Description

Original AXIS P33XX-VE mounting bracket for wall or hard ceiling.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires