Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5700-851 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5700-851 | Spare bracket kit for AXIS Q60XX/P55XX

  • Réf. fabricant 5700-851
  • PART #433321
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: CEILING
Type: BRACKET
Description

Bracket kit for surface mounting a camera on a hard ceiling. Compatible with Q603X-E and P553X-E. Content: Bracket, screws with washers and wave springs.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires