Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5700-861 | AXIS COMMUNICATIONS

AXIS COMMUNICATIONS | 5700-861 | Lens CS 6.0mm F1.8 MP

  • Réf. fabricant 5700-861
  • PART #431498
Environment Type: INDOOR
Focal Length: FIXED
Lens Mount: CS
Type: LENS
Description

CS mounted 6.0 mm megapixel lens. Original lens for AXIS M1103/4

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires