Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
57003-503 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | 57003-503 | Global Standard Pack; Std Rack 19"W x 7'H; Clear; UL Listed with (1) 6" GVCS and a Anchor Kit for concrete floor

  • Réf. fabricant 57003-503
  • PART #277773
Color: CLEAR
Height: 7'
Material: ALUMINUM
Mounting Width: 19"
Seismic Rating: NO
Type: TWO-POST
Description

19" x 7' Standard Rack, w/ (1) 6"W Global Vertical Cabling Section, Clear finish, and a concrete floor installation kit

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires