Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5704XL | KLEIN

KLEIN | 5704XL | PowerLine(TM) Padded Tool Belt (X-Large)

  • Réf. fabricant 5704XL
  • PART #320467
Type: TOOL BELTS
Description

For professionals who expect excellence, this extra large padded tool belt from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • 5" cushioned pad for stability and comfort.
  • Tapered front for comfort while bending.
  • Heavy-duty 2" wide nylon web belt with rugged metal buckle.
Spécifications
  • Size: 40" - 44"
  • Weight (lbs.): 1.05
  • Width: 2"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires