Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
570XL-SC | GREENLEE

GREENLEE | 570XL-SC | Led Source (850/1300 nm) (570Xl-SC)

  • Réf. fabricant 570XL-SC
  • PART #327960
Connector Type: SC
Type: LIGHT SOURCES
Description

Connector interface : FC, SC Or ST; Dimensions : 2.800 IN (7.200 CM) X 5.600 IN (14.200 CM) X 1.400 IN (3.500 CM); Humidity : 0 To 95 PCT Non-Condensing; Max Spectral Width : 55 NMTR, 150 NMTR; Measuring Range : 840 NMTR To 880 NMTR, 1270 NMTR To 1345 NMTR; Modulation Frequency : 270 KHZ, 1 KHZ And 2 KHZ; Power Supply : Two AA Size 1.5 V Batteries; Stability : Plus Or Minus 0.05 DB For 1 HR; Standard : EN61010; EN50081-1: 1992; EN55011, Group 1, Class A EN50082-1: 1992 IEC 801-2, -3,-4; Storage/Operating Temperature : -15 To 55 DEG C-35 To 70 DEG C; Typical Power Output 9125 : -13 DBM, -20 DBM For 100/140 UM, -13 DBM, -20 DBM For 62.5/125 UM; -14 DBM, -21 DBM For 50/125 UM; Wavelength : 850 NMTR Center, 1300 NMTR Center; Weight : 241.000 GM (8.500 OZ)

Caractéristiques
  • 850/1300nm wavelengths
  • Stable calibrated output.
  • Easy to use
  • Continuous wave and modulated output
  • Fixed connector interface FC, SC or ST
  • Long battery life - approx. 80 hours
  • User selectable auto shut-off
  • Rugged and splash-proof
  • Economically priced
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires