Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5719 | KLEIN

KLEIN | 5719 | PowerLine(TM) 19-Pocket Electrician's Tool Pouch

  • Réf. fabricant 5719
  • PART #320472
Type: BAGS, BUCKETS & HOLDERS
Description

For professionals who expect excellence, this 18-pocket electrician's tool pouch from Klein Tools proudly features a lifetime guarantee of quality and reliability.

Caractéristiques
  • 18 pockets to carry an assortment of tools and accessories.
  • Chain tape thong.
Spécifications
  • Pockets: 18
  • Overall Size: 11" x 12"
  • Weight (lbs.): 0.87
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires