Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
571B26D | IVES, H. B.

IVES, H. B. | 571B26D | 571B26D COAT & HAT HOOK,3" PROJ,SOLID

  • Réf. fabricant 571B26D
  • PART #CS801754
Base Material: BRASS
Finish: US26D SATIN CHROME
Length - Inches: 3
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: HOOK
Sales Category: HOOK
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires