Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5727 WHRL RG6 90 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 5727 WHRL RG6 90 1000 | RG6 18 SOL CCS FPE FOIL+90% ALBRD SHD FRPVC WHT JKT CM CMH 75 OHM 8250003/10

  • Réf. fabricant 5727 WHRL RG6 90 1000 | 8250003/10
  • PART #CS5727-W
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 32
Braid %: 90% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Stranding/Dia. AWG & Type: 1/0.040/18/CCS
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Imped. Ohms: 75
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Insulation Material (O.D. in.): FPE/0.180
Jacket Material Color (O.D. in.): PVC/BLK/0.272
Jacket Material: FRPVC-SMOKE-GUARD OR FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: NEC GENERAL USE
Nom. O.D. (in.): 0.272
Notes/Special Features: -----
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RG Type: RG6
Rating: CM
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Shield: Foil + 90% AL Braid
Vendor: CommScope
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires