Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5730G BKBX RG6 60 1000 | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | 5730G BKBX RG6 60 1000 | RG6 18 SOL CCS FFPE FOIL+60% AL BRD SHD FRPVC JKT BLK 75OHMBOXES 8219313/10

  • Réf. fabricant 5730G BKBX RG6 60 1000 | 8219313/10
  • PART #CS5730G-02-U1000
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Diameter: 0.0285 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: FLAMARREST
Major Market: CATV/MATV/CCTV
NEC Rating: NOT LISTED BY UL UNDER NEC
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires