Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
5740 690 | NORTON

NORTON | 5740 690 | 5740 690 LOW ENERGY,PUSH&PULL ARM,DKBRZ

  • Réf. fabricant 5740 690
  • PART #CS368022
: 110AC
: 2 YEARS
: 690
: PUSHPULL
Finish: US20 DARK BRONZE PAINTED
Input Voltage: 110V AC
Mounting: PUSH OR PULL SIDE
Product Type: POWER ASSIST DOOR OPERATOR
Warranty: 2 YEARS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires