Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
57605499 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 57605499 | 4/0-3C BC STR SHD-GC EPR/CPE 2KV 90C GRND LEAD CURED BLK JKT CSA FT5 MSHA

  • Réf. fabricant 57605499
  • PART #5S-4043-2KV-L
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: TINNED OR COATED COPPER
Conductor Size: 4/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: YES
Insulation Material: EPR-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Number of Ground Wires: 1 WIRE
Product Type: MINING
Screen/Shield Type: BRAID
Screen/Shield: SHIELDED
Standards: MSHA
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 2KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires