Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
57879799 | SOUTHWIRE COMPANY

SOUTHWIRE COMPANY | 57879799 | 4/0-3C BC STR MP-GC EPR/CPE 15KV 90C W/GRND CHK LEAD CUREDBLK JKT CSA FT5 MSHA

  • Réf. fabricant 57879799
  • PART #5PN-4043-15KV-L
Conductor Count: 3 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 4/0 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: EP-ETHYLENE PROPYLENE RUBBER (EPR)
Jacket Material: CPE-CHLORINATED POLYETHYLENE
Screen/Shield: UNSHIELDED
Voltage Range: 15KV
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires